Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen..., Folie, SL 25mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W003


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-458
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_458
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen...,ASR/ISO,Folie,SL 25mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung, gemäß ASR A1.3/W003, DIN EN ISO 7010/W003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 25 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 25mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Folie, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_3464
ab € 5,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_461
ab € 2,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_463
ab € 3,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_459
ab € 7,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_151517
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.