Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten Bern,o. Kettenöse,z.Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,70x70mm,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11920
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
K.57 Absperrpfosten Bern,o. Kettenöse,z.Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,70x70mm,1000mm

K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, optimale Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen dank der roten Reflexfolie, Schutz bei leichtem Transportverkehr, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Vierkantrohr: 70 x 70 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser,zur Montage werden je 4 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
13165
ab € 80,32*
Sonstiges
Kroschke
11921
ab € 124,33*
Sonstiges
Kroschke
11925
ab € 123,79*
Sonstiges
Kroschke
19169
ab € 80,49*
Sonstiges
Kroschke
13163
ab € 72,24*
Sonstiges
Kroschke
11924
ab € 115,28*
Sonstiges
Kroschke
19167
ab € 72,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.