Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z.Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,70x70mm,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11921
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z.Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,70x70mm,1000mm

K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, optimale Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen dank roter Reflexfolie,Schutz bei leichtem Transportverkehr, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Vierkantrohr: 70 x 70 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, zur Montage werden je 4 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7813
ab € 13,13*
Zubehör
Kroschke
19150
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.