Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MOBIUZ EX3410R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MOBIUZ EX3410R
BenQ MOBIUZ EX3410R
BenQ MOBIUZ EX3410R
BenQ MOBIUZ EX3410R
BenQ MOBIUZ EX3410R
BenQ MOBIUZ EX3410R
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKKLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKKLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755086700
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
BenQ Monitore
Curved Monitor
EXtreme Immersion

Entdecke ein unvergleichliches Gaming-Erlebnis mit dem EX3410R Curved Gaming-Monitor.

Intensiver als jemals zuvor
Erlebe atemberaubende Gaming Welten mit den MOBIUZ Gaming-Monitoren. Mit höchster Performance und schärfsten Details kannst du jedes Rennen gewinnen!

Immer mitten drin
Die 1000R Krümmung des EX3410R bietet dir durch die Rundumsicht völlige Immersion mit feinsten Details und optimalen Kontrasten. Mit dem lebendigen Sounds der integrierten Lautsprecher ergibt sich so ein intensives Erlebnis, das dich deine Games wie noch nie zuvor entdecken lassen!

Gaming auf neuem Level
Für die perfekte Leistung braucht man Skills – und die richtige Ausrüstung. Dank HDRi-Technologie und 144 Hz verpasst du keine einzige Millisekunde der Aktion und sicherst dir den Sieg! Durch die kurze Reaktionszeit hast du immer die komplette Kontrolle und lässt deinen Gegnern keine Chance.

Magische Sounds
Der EX3410R Curved Gaming-Monitor bietet dir einen authentischen Sound und echte Immersion. Höre die Rufe der Zuschauer und fühle die Power deines Motors. Mit den integrierten Lautdsprechern spürst du die Begeisterung, wenn du als erster über die Ziellinie fährst.

Optimale Ergonomie für Gamer
MOBIUZ Gaming-Bildschirme bieten dir in jeder Situation einen Vorteil. Spüre mehr Komfort und Effektivität mit den zahlreichen Einstellungen und erlebe deine Games wie nie zuvor. Das stylische Design macht zudem eine perfekte Figur in jedem Gaming-Setup und auf jedem Schreibtisch.

Light Tuner
Mit dem Light Tuner findest du dank 20 unterschiedlicher Presets immer die richtigen Einstellungen für dein Lieblingsgame. So erlebst du eine optimal ausgeleuchtete Gaming-Welt mit fein abgestimmten Kontrasten.

Scenario Mapping
Lege deine Einstellungen für bestimmte Eingänge fest. Sobald du deinen Eingang änderst, werden automatisch deine Settings geladen.

Eye-Care™ für stundenlanges Gaming
Bist du bereit für die nächste Runde? Mit der Eye-Care™ Technologie von BenQ sind auch längere Gaming Sessions kein Problem.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
FPS-Zähler:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, RPG, ePaper
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
946151
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
795.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
269.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
530.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
9850 g
Breite (ohne Standfuß):
795.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
150.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
380.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6940 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
9 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
88 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz/Rot
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
2 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Seitenverhältnis:
21:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixeldichte:
110 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
90 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,35*
€ 503,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,50*
€ 489,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.