Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ EX2710S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKFLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKFLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755086588
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Der EX2710S bringt dir Gaming, wie du es noch nie erlebt hast.

Der BenQ MOBIUZ EX2710S liefert dir das optimale in-Gaming-Erlebnis auf deinen Schreibtisch. Dank 165 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms MRPT (Moving Picture Response Time) und FreeSync™ Premium siehst du nie wieder störende Artefakte oder Motion Blur. Egal, aus welchem Winkel du auf den Bildschirm schaust, mit dem 16:9 IPS-Panel siehst du immer ein klares und farbenreiches Bild.

Zusätzlich bietet der neue EX2710S Gaming-Bildschirm viele weitere Features, die dein Abenteuer perfekt abrunden: Die HDRi-Technologie lässt Details noch schärfer erscheinen und sorgt mit optimalen Farb- und Kontrastwerten für ein noch besseres und beeindruckenderes Bild. Mit den eingebauten treVolo-Lautsprechern erlebst du den Sound deiner Games noch klarer und genießt dabei einen eindrucksvoll ausgesteuerten Raumklang. So wird der EX2710S der ideale Begleiter für dein nächstes Abenteuer!

EXtreme Immersion
HDRi: Intelligente Optimierung

Die HDRi-Technologie lässt dich noch tiefer in die Welten deiner Games eintauchen. Dank integriertem Umgebungslichtsensor erkennt der EX2710S jederzeit deine Lichtverhältnisse und passt das Bild optimal daran an. Dadurch werden die Farben lebendiger, die Kontraste definierter und die Details noch schärfer – für das beste Gaming-Erlebnis.

Perfekter Sound
Mit seinen zwei 2,5 Watt Lautsprechern bietet dir der 165 Hz Monitor neben dem herausragenden Bild auch einen kristallklaren Sound. Dabei ermöglichen ein DPS (Digitaler Signalprozessor) und drei Tonmodi die volle Kontrolle über gewünschte Soundeinstellungen. Ganz egal, ob Games, Musik oder Filme – mit dem EX2710S hast du immer den idealen Klang.

Light Tuner
20 Farb-Einstellungsmöglichkeiten sorgen für lebendige Farben in jedem Genre. Egal ob FPS, RPG oder Sports-Game – mit den zahlreichen Einstellungen findest du für jedes Game den perfekten Style.

Blitzschnelle Reaktionszeit
Mit 1 ms MPRT bist du schneller als jeder deiner Gegner. Dabei garantiert die Refresh Rate von 165 Hz, dass auch bei schnellen Bewegungen keine Artefakte oder Geisterbilder entstehen und du damit den entscheidenden Vorteil in deinem Lieblings-Shooter hast.

EXtreme Kontolle
Benutzerdefinierte Presets

Stelle für jeden Eingang deine eigenen Quick OSD-Presets ein. Dadurch passen sich deine Presets bei jedem Input-Wechsel automatisch an.

Quick OSD
Speichere deine Einstellungen für Black eQualizer, Lautstärke und Helligkeit für verschiedene Games und rufe sie einfach und schnell wieder auf.

Navigator
Mit dem Fünf-Wege-Cursor auf der Rückseite des Monitors kannst du immer blitzschnell deine gespeicherten Presets aufrufen.

Entwickelt für maximale Immersion
Mit seiner blitzschnellen Reaktionszeit von 1 ms und einer Refresh Rate (Bildwiederholrate) von 165 Hz kommt jede Eingabe in Echtzeit auf deinem BenQ MOBIUZ EX2710S an. Zusammen mit FreeSync™ Premium und der HDRi-Technologie sorgt der leistungsstarke Gaming-Monitor für ein hautnahes und realistisches in-Game-Erlebnis. Durch sein zeitloses Design macht der Monitor auf jedem Schreibtisch eine hervorragende Figur.

Eye-Care für extra lange Gaming-Sessions
Mit branchenführender Eye-Care-Technologie schützt BenQ deine Augen vor bleibenden Schäden und reduziert Erschöpfung und Kopfschmerzen. Sehe und fühle den Unterschied selbst.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, RPG, ePaper
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
557812
Ständer enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-20 - 20 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
539.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
6200 g
Breite (ohne Standfuß):
614.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
64.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
382.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
36 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
55 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
280 cd/m²
Reaktionszeit:
2 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixeldichte:
82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.