Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX2710Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LK4LA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LK4LA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755085840
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Entdecke unbegrenzte Möglichkeiten

Unbegrenzte Möglichkeiten
Entdecke neue Welten und meistere herausfordernde Abenteuer. Der EX2710Q begleitet dich mit großartiger Grafik, immersivem Raumklang und einer Top-Performance bei jeder Herausforderung.

Lebensechtes in Game-Erlebnis
Sehe jeden noch so versteckten Schatz und jedes kleinste Detail mit dem klaren, detaillierten und ruckelfreien Display des EX2710Q Gaming-Monitors.

EXzellenter Sound
Sei jederzeit bereit! Der exzellente Sound des EX2710Q warnt dich vor jedem angreifenden Feind und lässt dich bei allen Gefahren aufhorchen. Auch die Hintergrundmusik ist bei jedem Abenteuer mit den verschiedenen Modi noch klar zu hören.

Perfekt ausgerüstet
Der 165 Hz Gaming-Monitor EX2710Q hilft dir, in jeder Spielsituation die perfekte Entscheidung zu treffen: Mit dem ergonomischen Design hast du immer die volle Kontrolle und bist bestens vorbereitet. Damit bist du in jedem Game mit maximalem Komfort und Style dabei.

Eye-Care für lange Gaming-Sessions
Erlebe auch längere Abenteuer mit der Eye-Care Technologie. Bereit für die nächste Runde? Los geht’s!
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
FPS-Zähler:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, RPG, ePaper
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
AC-Netzadapter:
Ja
Display:
LCD
Farbe:
Ja
Leistung:
70 W
Auflösung:
2560 x 1400 Pixel
Verpackungsgewicht:
7.4 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Verpackungsvolumen:
16 cm³
Produktgewicht:
11.4 Pfund
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
2K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
2 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixeldichte:
109 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
93 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
557827
Verpackungsbreite:
505 mm
Verpackungstiefe:
820 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
7400 g
Ständer enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
252.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
525.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
7400 g
Breite (ohne Standfuß):
614.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
64.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
30 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
49 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
29 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
70 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.