Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2411K Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LJPLB.QBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LJPLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755083402
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Kleinerer Stand – mehr Platz zum Spielen
Der neue Standfuß ist so konzipiert, dass er bei gleicher Stabilität weniger Platz einnimmt. Dadurch haben Spieler mehr Platz in ihrem Setup für In-Game Bewegungen und die Flexibilität, Anpassungen vorzunehmen und bequem zu spielen.

Flüssige & flexible Anpassung – Mehr Komfort im Spiel
Wir wissen, dass jeder Spieler seine eigene Kombination aus Monitorhöhe und Winkelverstellung hat. Mit der Höhenverstellung und der freien Neigung können Spieler den Monitor schnell und bequem einstellen, was zu einer komfortablen Spielumgebung führt.

XL Setting to Share™
Teile deine eigenen Einstellungen mit einem Teamkollegen, einem Freund oder deinen Fans. Speichere Videoprofile schnell und teile sie bequem über eine einfache Benutzeroberfläche.

Einstellungen für den Schnellzugriff
Die Umstellung auf die Benutzeroberfläche und den neuen 5-fach S-Switch (optionales Zubehör). Die neu gestaltete Benutzeroberfläche bietet dir die Möglichkeit, die FPS-Einstellungen, auf die du schnell über das Schnellmenü zugreifen möchtest, anzupassen und dann mit einem Tastendruck darauf zuzugreifen. Die Einrichtung vor Spielen oder während der Runden ist jetzt viel bequemer.

DyAc⁺™ Technologie – Ein anderes Spray-Gefühl
DyAc™ sorgt dafür, dass dynamische Aktionen im Spiel wie das Sprayen weniger verschwommen sind. Dadurch können Spieler die Position des Fadenkreuzes und die Einschlagspunkte deutlicher sehen, was bei der Rückstoßkontrolle helfen kann. DyAc⁺™ basiert auf der gleichen Technologie und bietet den Spielern durch die Optimierung des Panels eine andere Möglichkeit für Aktionen wie die Kontrolle des Sprayens.

Hinweis: Aufgrund der konstruktionsbedingten Einschränkungen des Panels wird die Helligkeit des XL2411K und XL2731K reduziert, wenn DyAc™ eingeschaltet ist; dies geschieht nicht bei XL2546/XL2546S/XL2546K/XL2746S/XL2746K.

Nehme visuelle Anpassungen basierend auf deine Anforderungen im Spiel vor
Black eQualizer, um die Sichtbarkeit in dunklen Szenen zu erhöhen, ohne die hellen Bereiche zu überbelichten. Color Vibrance, um die Farbeinstellung und den Farbton anzupassen, um feindliche Ziele im Spiel zu unterscheiden. Und Spielmodi, um zwischen den Voreinstellungen für verschiedene Spieltitel zu wechseln - all das sind Anpassungen, die es Spielern ermöglichen, mit ihren bevorzugten visuellen Einstellungen zu spielen.

Keine Kompromisse bei der Haltbarkeit für Ästhetik
Bei der Entwicklung wurde die Haltbarkeit nicht der Ästhetik geopfert. Das LCD-Panel ist durch ein Rahmendesign, das an den Seiten zusätzlichen Widerstand bietet, besser geschützt. Dies ist besonders nützlich, wenn die Monitore zu LAN-Events oder BYOCs mitgenommen werden sollen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
343952
Paketgewicht:
8500 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
571 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
525 mm
Gewicht (mit Ständer):
5900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz/Rot
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Helligkeit (typisch):
320 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Sichtbare Größe (horizontal):
531.36 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
298.89 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.