Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
BenQ IdeaCam S1 Pro Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.F9100.G2T
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F9100.G2T
EAN/GTIN:
     4718755090806
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
Wireless Webcam
All-in-One-Webcam, nahtloser Wechsel zur Dokumentenkamera
Mit Auto-Rotation und Autofokus kannst du Skizzen, Materialien und Prototypen ganz einfach demonstrieren.

Automatisches Drehen
Der integrierte intelligente Sensor bietet eine automatische Kameraerkennung und bietet Porträt-, Schreibtischansichts- und Handheld-Modi.

Smarter Fokus
ideaCam ändert automatisch den Fokusmodus im Schreibtischansichtsmodus, um Dokumente klarer anzuzeigen.

*Diese Funktion erfordert die Unterstützung von BenQ EnSpire

Dualer Bildstil
Bildstile automatisch wechseln. Hochformatmodus für Videokonferenzen, Sofortdemonstration für Objektaufnahmen.

Heranzoomen für unglaubliche Details
Vergrößern Sie erstaunliche Details mit 15-fachem Glas-Zoomobjektiv der Ideacam. Erkunden Sie Texturen, Materialien, Druck und Lücken zur Inspiration. Verbessern Sie mühelos die Klarheit und die Kommunikation.

Die ultimative All-in-One-Lösung
Vereinigung von Webcam-, Dokumentenkamera- und Mikroskop-Fähigkeit in einer PC-Kamera. Erlebe atemberaubende Bildqualität mit einem 8M Sony Sensor und einem KI-Mikrofon zur Geräuschunterdrückung.

Verabschiede dich von Hintergrundgeräuschen.
Mit KI-Geräuschunterdrückung gewährleistet das integrierte Mikrofon von IdeaCam, dass Ihre Stimme bei Online-Meetings klar verstanden wird.

Angetrieben von Sony Sensor
Teilen Sie die Details mit dem 8 Megapixel Sony CMOS Bildsensor

Intelligente Belichtung. Sieht immer gut aus.
Mit den Funktionen für die automatische Belichtung und den automatischen Weißabgleich sorgt IdeaCam dafür, dass deine Videokonferenzen professioneller als je zuvor aussehen.

Steigere die Produktivität deiner Webcam mit BenQ EnSpire.
Von Online-Meetings bis hin zu Offline-Ideenaufnahmen – BenQ EnSpire ist ein leistungsstarkes Präsentationstool, das nahtlos auf beliebten Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Skype funktioniert.

Plug-and-Play,einfache Einrichtung
Die beste Webcam für Sofortdemonstrationen:
Eine neue Möglichkeit, Informationen während der Online-Kommunikation bereitzustellen.

ideaCam passt zu allen BenQ Monitoren.
IdeaCam lässt sich nahtlos auf verschiedenen Monitoren, einschließlich BenQ-Monitoren und gebogenen Modellen, mit einer Dicke von 1 bis 7,5 cm montieren.

Bereit für das Dreibein
IdeaCam bietet ein 1/4-Zoll-Dreibeinloch, das mit einem Universal-Dreibein kompatibel ist und als Dokumentenkamera verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Fernbedienung enthalten:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 50 °C
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Befestigungstyp:
Clip
Aktive Geräuschunterdrückung:
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Kabellänge:
1.6 m
Breite:
107 mm
Tiefe:
83.5 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
307 g
Megapixel (ca.):
8 MP
Maximale Video-Auflösung:
3264 x 2448 Pixel
Kamera HD Typ:
4K Ultra HD
Autofokus:
Ja
Automatikbelichtung:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
15 x
Brennweitenbereich:
100 ~ ∞ mm
Weißabgleich:
Auto
Geräuschunterdrückung:
Ja
Stromverbrauch (max.):
2 W
Arbeitsspannung:
5 V
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: benq webcam, web cam, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.