Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Moderationskarten oval, 6 Farben sortiert (gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß), 19x11 cm, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU102 Moderationskarten oval
MU102 Moderationskarten oval
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU102
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU102
EAN/GTIN:
     4004360819957
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

SIGEL Moderationskarten sind bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop unverzichtbar für die Arbeit an White- oder Pinboards. Zum Notieren von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, als Titelkarte für verschiedene Spalten bei agilen und kreativen Arbeitsweisen wie Scrum- oder Kanban-Methoden - sie lassen sich vielfältig einsetzen. Zum Pinnen oder Anheften mit Magneten. 250 Stück im ovalen Format: 11x19 cm. Stabiles 120 g-Papier, kein Durchscheinen der Markertinte, beidseitig anwendbar. Dank sechs Farben im Pack (gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß) sind die Moderationskarten auch zur Einteilung von Themen oder Arbeitsgruppen einsetzbar.

  • Professionelle Moderationskarten, unverzichtbar bei Meetings, Seminaren oder Workshops für die Arbeit an den White- oder Pinboards.
  • Zum Pinnen oder Anheften mit Magneten. Stabiles 120 g-Papier, beidseitig anwendbar.
  • 250 Stück im ovalen Format: 19x11 cm. Sechs Farben im Pack: gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
190 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, moderationskarten oval sortiert, kommunikationskarte oval, kommunikationskarte sortiert, Moderationskarten;ovale Moderationskarten;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart;moderationszubehör;moderatorenkarten;kommunikationskarten;magnetoplan;franken;oval
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,40*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,27*
Zubehör
Sigel
MU182
ab € 7,05*
Zubehör
Sigel
MU183
ab € 7,06*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.