Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, hochweiß, beidseitig bedruckbar, 225 g/m², 85x55 mm, 100 ST=10 BL


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
KLP850 PK VS
KLP850 PK VS
KLP795 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-768090
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP850
EAN/GTIN:
     4004360999833
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 225 g, hochweiß, satiniert - mit glatten Kanten ohne Perforation durch 3C-Technologie

  • Beidseitig bedruckbar: die Vorderseite ist vollflächig bedruckbar, die Rückseite bis auf einen geringen Rand von ca. 5 mm.
  • Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, pc-visitenkarten sigel, visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
pro Satz
€ 5,49*
ab € 7,18*
€ 10,65*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 10,75*
pro Satz
€ 4,75*
ab € 7,53*
€ 11,13*
11 Tage
13
pro Satz
€ 5,87*
ab € 7,68*
€ 11,40*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 12,78*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,65*
€ 12,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,50*
€ 12,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,69*
€ 11,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,43*
€ 11,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,19*
€ 10,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,18*
€ 8,54
pro Satz
1 Satz enthält 100 Karten (ab € 0,0718* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,23*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,77*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,19*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,20*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,95*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,29*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,64*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,30*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.