Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, glatter Schnitt rundum, 225 g/m², hochweiß, 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KLP797 PK VS
KLP797 PK VS
KLP795 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1682-126082001
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP797
EAN/GTIN:
     4004360997952
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 225 g, hochweiß, satiniert - mit glatten Kanten ohne Perforation durch 3C-Technologie

  • Bitte beachten: die Karten sind einseitig bedruckbar. Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 100 Blatt DIN A4 bzw. 1000 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, sigel visitenkarte hochweiß 225g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;Avery Zweckform Visitenkarten;C32011-500
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,77*
€ 47,64*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 35,80*
€ 47,67*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,35*
€ 47,79*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,93*
€ 47,87*
10 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,49*
€ 53,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,02*
€ 55,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Karten (ab € 0,03577* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,18*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,71*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,17*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,92*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,21*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,48*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,42*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,69*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.