Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, glatter Schnitt rundum, 190 g/m², hochweiß, 400 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLP791 PK VS
KLP791 PK VS
KLP795 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-LP791
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP791
EAN/GTIN:
     4004360994999
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 190 g, hochweiß - mit glatten Kanten ohne Perforation durch 3C-Technologie

  • Bitte beachten: die Karten sind einseitig bedruckbar. Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 40 Blatt DIN A4 bzw. 400 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarten 190g weiss, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;Avery Zweckform Visitenkarten;8634
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,03315* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,93*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,69*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,06*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,25*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,64*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,44*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,89*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,70*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.