Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, glatter Schnitt rundum, 190 g/m², hochweiß, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
KLP790 PK VS
KLP790 PK VS
KLP795 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766311
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP790
EAN/GTIN:
     4004360994975
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 190 g, hochweiß - mit glatten Kanten ohne Perforation durch 3C-Technologie

  • Bitte beachten: die Karten sind einseitig bedruckbar. Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, pc-visitenkarten sigel, visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;Avery Zweckform Visitenkarten;KPCV3;8633
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 4,19*
€ 6,43*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 4,35*
€ 6,62*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 4,75*
€ 7,19*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 7,24*
1 Tag
29
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,43*
€ 7,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,83*
€ 6,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,55*
€ 6,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,42*
€ 6,45
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,10*
€ 6,07
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,19*
€ 4,99
pro Satz
1 Satz enthält 100 Karten (ab € 0,0419* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,19*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,67*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,21*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,87*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,64*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,32*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.