Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Tab Marker Notes, Papier, mit großem Notizfeld, 6 Farben, gelb, orange, pink, grün, blau, violett, 98x148 mm, 42 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN205
HN205
Anwendung HN205
HN205 Klebeflaeche
Anwendung TabMarker Notes
HN205 Notizbuch
HN205 Buch
HN205 Ordner
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN205
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN205
EAN/GTIN:
     4004360825439
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Register-Notiz-Haftmarker in sechs Farben: Gelb, Orange, Pink, Grün, Blau und Violett

  • Praktisches Register zur Literaturarbeit im Studium oder Organisation im Beruf
  • Große Haftnotizen: 42 Streifen mit viel Platz im Format 9,8 x 14,8 cm
  • Direkter Zugriff auf jede Farbe möglich
  • Die haftenden Klebezettel mit Register sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Notiz-Block, Notizblock, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, sigel notizblock, lesezeichen, notizblock 70g, pagemarker;haftnotizen;indexstreifen;hafti;wiederablösbare markierung;haftregister;klebezettel;textstellen hervorheben;BGB;Gesetze anmarkern;texte markieren;seiten kennzeichnen;notizzettel;haftnotizen beschriftbar;selbstklebende notizzettel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 42 Blätter (ab € 0,08429* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.