Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche Flasche - opalgrün - matt - mit Bodeneinlage und Geschenkanhänger - Papier - 10 x 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT502 W Set 5
GT502 W Set 5
GT502
GT502 Geschenktasche Bottle Opalgrün
GT502 Vermassung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT502
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT502
EAN/GTIN:
     4004360797620
Suchbegriffe:
Buntlack
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche

SIGEL Geschenktasche Flasche - opalgrün - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm

  • Geschenktasche Flasche, opalgrün, Papier, 10 x 35 cm
  • opalgrün, Papier, 10 x 35 cm
  • Mit den besonders hochwertigen Geschenktaschen von SIGEL sind Präsente jeder Art das ganze Jahr über schnell und einfach verpackt.
  • So macht Verpacken Spaß und sieht gut aus: Geschenktasche Flasche aus Papier (matt) im Format 10 x 35 cm in opalgrün.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • Neutrale Optik für jede Gelegenheit wie Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten, Gastgeschenke und viele Feierlichkeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
opalgrün
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 350 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentragetasche, Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Mattlack, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, buntlack grün, buntlack, buntlack matt, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; geschenkverpackung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT500
ab € 2,17*
Zubehör
Sigel
GT501
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.