Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche mittel - opalgrün - matt - mit Bodeneinlage und Geschenkanhänger - Papier - 17 x 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT501 W Set 5
GT501 W Set 5
GT501
GT501 Geschenktasche Small Opalgrün
GT501 Vermassung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT501
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT501
EAN/GTIN:
     4004360797644
Suchbegriffe:
Buntlack
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche

SIGEL Geschenktasche klein - opalgrün - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 17 x 23 cm

  • Geschenktasche klein, opalgrün, Papier, 17 x 23 cm
  • opalgrün, Papier, 17 x 23 cm
  • Mit den besonders hochwertigen Geschenktaschen von SIGEL sind Präsente jeder Art das ganze Jahr über schnell und einfach verpackt.
  • So macht Verpacken Spaß und sieht gut aus: Geschenktasche klein aus Papier (matt) im Format 17 x 23 cm in opalgrün.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • Neutrale Optik für jede Gelegenheit wie Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten, Gastgeschenke und viele Feierlichkeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
opalgrün
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 230 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentragetasche, Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Mattlack, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, buntlack, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; geschenkverpackung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,684*
€ 3,19396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,244*
€ 2,67036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT502
ab € 1,60*
Zubehör
Sigel
GT500
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.