Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, microperforiert, satiniert200 g/m², hochweiß, 600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KDP939 PK VS
KDP939 PK VS
Monitor mit Screen A
Drucker A
Abtrennen
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     505-8200936
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP939
EAN/GTIN:
     4004360924248
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 200 g, hochweiß, satiniert, mit ultra-feiner Microperforation

  • Die Karten sind beidseitig bedruckbar.
  • Für alle Inkjet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • Kostenlose Word-Beschriftungsvorlage für PC und Mac hier zum Download unter "Produktinformationen"
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, pc-visitenkarten sigel, visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,18*
€ 25,98*
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,86*
€ 25,98*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,07*
€ 26,15*
10 Tage
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,51*
€ 27,95*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,26*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
1 Stück enthält 600 Karten (ab € 0,0303* pro Karte)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,23*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,77*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,19*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,20*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,95*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,29*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,64*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,30*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.