Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, microperforiert, 185 g/m², hochweiß, 600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP930 PK VS
KDP930 PK VS
Monitor mit Screen A
Drucker A
Abtrennen
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP930
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP930
EAN/GTIN:
     4004360934643
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 185 g, hochweiß, mit ultra-feiner Microperforation

  • Die Karten sind beidseitig bedruckbar.
  • Für alle Inkjet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • Kostenlose Word-Beschriftungsvorlage für PC und Mac zum Download
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, pc-visitenkarten sigel, visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 600 Karten (ab € 0,02317* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,23*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,77*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,19*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,20*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,95*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,29*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,64*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,30*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.