Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Business Organiser Set Conceptum flex A4 mit 3 Notizheften (CF200, CF220, CF222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CF130 Conceptum flex Set A4
CF130 Conceptum flex Set A4
PD2021_RD
Conceptum flex Still 01
Conceptum flex A4 Anwendung Block
Conceptum flex A4 Anwendung
Conceptum flex split
Conceptum flex Still 02
produkt conceptumflex02 kariert or
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CF130
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF130
EAN/GTIN:
     4004360808739
Broschuere Notizbuecher Kalender Conceptum BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Conceptum BP391 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Conceptum BP393 FR
Produktuebersicht Conceptum DE
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Set bestehend aus dem Cover aus feinnarbigem, strapazierfähigem Kunstleder mit dezenter Rillenprägung und weicher Haptik sowie drei passenden Inlays: ein kariertes Notizheft, ein Heft To-do-Liste und ein Heft Besprechungsnotizen, jeweils mit edlem chamoisfarbenem Papier. Damit sind Sie für Meetings perfekt gerüstet. Das Cover ist an den Innenseiten mit Einsteckfächern aus weichem Mikrofaser für zusätzlichen Stauraum ausgestattet sowie mit Gummibandverschluss und Stifteschlaufe. Die Produktmaße des Covers betragen 245x310x30 mm.

  • Business Notiersystem Conceptum flex, Set: schwarzes Cover (hochwertiges Kunstleder mit dezenter Rillenprägung, weiche Haptik) und drei passende Einlage-Hefte (Notizheft, kariert, To-do-Liste, Besprechungsnotizen)
  • Cover mit schwarzer Metallschiene für individuelle Bestückung: bis zu drei verschiedene Inlays können einfach eingeschoben werden
  • Weitere Features: Gummibandverschluss, Stifteschlaufe, Cover-Innenseiten mit Einsteckfächern aus Mikrofaser
  • Nachhaltig & immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse anpassbar: der optimale Begleiter für den Business-Alltag
  • Viele weitere verschiedene Inlay-Artikel wie z. B. Notizhefte oder Folienhüllen im SIGEL Sortiment erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
245 mm x 310 mm x 30 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunstleder | Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Schulheft, Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, a4 arbeitsmappe kunstleder, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, hochwertiger organizer;wochenplaner;businessplaner;organiser;notiersystem;agenda;agendabuch;tagebuch;notizbuch;notizheft;notizbuch-einlagen;einlageheft;folienhüllen;schnellhefter;zip-verschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF300
ab € 6,18*
Zubehör
Sigel
CF222
ab € 8,90*
Zubehör
Sigel
CF220
ab € 8,85*
Zubehör
Sigel
CF200
ab € 8,87*
Zubehör
Sigel
CF202
ab € 8,83*
Zubehör
Sigel
CF304
ab € 6,17*
Zubehör
Sigel
CF302
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.