| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-CF222 Herst.-Nr.: CF222 EAN/GTIN: 4004360808456 |
| | |
|
| | |
| Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Heft Besprechungsnotizen im Format DIN A4 zum Einschieben in das Conceptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF110). Das Softcover-Notizheft mit Klebebindung hat 92 chamoisfarbene Seiten in 80g-Qualität und ist mit Protokollkopf, Spalteneinteilung, Inhaltsverzeichnis sowie Seitenzahlen vorbedruckt. Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen. - Chamoisfarbenes Notizheft "Besprechungsnotizen", A4, für Business Notiersystem Conceptum flex
- Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF110)
- Flexibler Softcover-Einband aus Edelkarton, Klebebindung
- Mit vorgedrucktem Protokollkopf, Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen (D/GB/F/NL) sowie individuell nutzbarer Spalteneinteilung
- 92 Seiten in 80 g/m2, FSC-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 215 mm x 297 mm x 5 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Edelkarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |