Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Business Organiser Conceptum flex A4, schwarz, 3 Schienen o. Inhalt, Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CF110 Conceptum flex Business Organiser A4
CF110 Conceptum flex Business Organiser A4
PD2021_RD
Conceptum flex leer
Conceptum flex A4 Anwendung Block
Conceptum flex A4 Anwendung
Conceptum flex split
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CF110
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF110
EAN/GTIN:
     4004360808807
Broschuere Notizbuecher Kalender Conceptum BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Conceptum BP391 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Conceptum BP393 FR
Produktuebersicht Conceptum DE
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie das Cover aus feinnarbigem, strapazierfähigem Kunstleder mit dezenter Rillenprägung und weicher Haptik. Das Cover ist an den Innenseiten mit Einsteckfächern aus weichem Mikrofaser für zusätzlichen Stauraum ausgestattet sowie mit Gummibandverschluss und Stifteschlaufe. Lieferung erfolgt ohne Inlays. Bestellen Sie zusätzlich Ihre gewünschten Einlage-Artikel und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen. Die Produktmaße des Covers betragen 245x310x30 mm.

  • Schwarzes Cover für Business Notiersystem Conceptum flex, A4, hochwertiges Kunstleder mit dezenter Rillenprägung, weiche Haptik
  • Mit schwarzer Metallschiene für individuelle Bestückung von bis zu drei verschiedenen Inlays wie z. B. Notizhefte oder Folienhüllen (müssen extra bestellt werden)
  • Weitere Features: Gummibandverschluss, Stifteschlaufe, Innenseiten mit Einsteckfächern aus Mikrofaser
  • Nachhaltig & immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse anpassbar: der optimale Begleiter für den Business-Alltag
  • Viele verschiedene Inlay-Artikel im SIGEL Sortiment erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
245 mm x 310 mm x 30 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, hochwertiger organizer;wochenplaner;businessplaner;organiser;notiersystem;agenda;agendabuch;tagebuch;notizbuch;notizheft;notizbuch-einlagen;einlageheft;folienhüllen;schnellhefter;zip-verschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF300
ab € 6,15*
Zubehör
Sigel
CF222
ab € 8,88*
Zubehör
Sigel
CF220
ab € 8,84*
Zubehör
Sigel
CF200
ab € 8,88*
Zubehör
Sigel
CF202
ab € 8,88*
Zubehör
Sigel
CF304
ab € 6,16*
Zubehör
Sigel
CF302
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.