Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DIN-Computerpapier / Endlospapier, 4fach, 12"x240 mm (A4 hoch), Selbst-Durchschreibend, blanko, 500 Sätze


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
K91400
K91400
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     107-120008
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     91400
EAN/GTIN:
     4004360957567
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

4faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), selbstdurchschreibend

  • Mit beidseitiger Längsperforation
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a4 sigel, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch;SD;sd;selbstdurchschreibend;Selbstdurchschreibend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 64,52*
19 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 138,54*
€ 176,98*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 2.580,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.