Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 80 g/m², 1f, blanko, 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
K91185
K91185
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-91185
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     91185
EAN/GTIN:
     4004360973345
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Computerpapier im Format 12" x 240 mm, 1fach, 80 g.

  • Mit beidseitiger ultra-feiner Microperforation in Längsrichtung
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,98*
€ 121,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,13*
€ 119,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,18*
€ 103,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,31*
€ 100,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.