Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DIN-Computerpapier / Endlospapier, 1fach, 12" x375 mm (A3 quer), grüne Lesestreifen 1/6", 2000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K91000
K91000
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-91000
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     91000
EAN/GTIN:
     4004360957536
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Computerpapier im Format 12 Zoll x 375 mm

  • Mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6 Zoll, 1-fach, 60 g.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier 60g, computerpapier, endlospapier liniert, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;12 Zoll;375 mm;375mm;A3 quer;A3quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03961* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,05*
€ 130,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,30*
€ 130,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,85*
€ 121,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,06*
€ 108,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,24*
€ 105,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,22*
€ 94,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.