Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DIN-Computerpapier / Endlospapier, 3fach, 6"x240 mm (A5 quer), längsperforiert, 1200 Sätze


Menge:  Karton  
Produktinformationen
K36243
K36243
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-36243
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     36243
EAN/GTIN:
     4004360362439
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Selbstdurchschreibendes, 3-faches DIN-Computerpapier endlos

  • Im Format 6" x 240 mm (= A5 quer), weiß.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, endlospapier a5 quer, computerpapier a5, computerpapier sigel, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;6 Zoll;6Zoll;240 mm;240mm;A5 quer;A5quer;SD;sd;selbstdurchschreibend;Selbstdurchschreibend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.200 Blätter (ab € 0,1066* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 163,95*
€ 195,10
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 154,93*
€ 184,37
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 152,69*
€ 181,70
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 148,11*
€ 176,25
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 134,35*
€ 159,88
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 126,06*
€ 150,01
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.