Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 60 g/m², 4f, blanko, 500 Sätze, Endlospapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K32244
K32244
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-32244
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32244
EAN/GTIN:
     4004360322440
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Selbstdurchschreibendes, 4-faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch)

  • Weiß, ohne Druck, mit Längsperforation
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, sigel endlospapier a4 hoch, vokabelheft lineatur 53, computerpapier sigel, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch;SD;sd;selbstdurchschreibend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,22526* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,56*
€ 175,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,81*
€ 171,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,57*
€ 160,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,97*
€ 146,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,63*
€ 134,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.