Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 60 g/m², 2f, blanko, 1000 Sätze, Endlospapier


Menge:  Karton  
Produktinformationen
K32242
K32242
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-32242
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32242
EAN/GTIN:
     4004360322426
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Selbstdurchschreibendes, 2-faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch)

  • Weiß, ohne Druck, mit Längsperforation.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch;SD;sd;selbstdurchschreibend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Blätter (ab € 0,05958* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 78,68*
€ 93,63
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 76,92*
€ 91,53
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 75,56*
€ 89,92
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 69,53*
€ 82,74
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 69,28*
€ 82,44
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,38*
€ 80,18
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 57,75*
€ 68,72
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.