Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 80 g/m², 2f, Farbverlauf rot/gelb, 500 Sätze, Endlospapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K22246
K22246
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-22246
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     22246
EAN/GTIN:
     4004360222467
Suchbegriffe:
Computerbriefbogen
Computerbriefpapier
EDV-Briefpapier
Endlosbriefpapier

Selbstdurchschreibendes Endlospapier mit Briefbogen, Farbverlauf rot / gelb, im Format 12" x 240 mm, 2-fach, 80/57 g

  • Mit ultra-feiner Microperforation an allen 4 Seiten für rundum glatte Kanten wie geschnitten. Durchschlag (Kopie) in gelb mit Abheftlochung.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Computerpapier, EDV-Papier, Endlospapier, Tabellierpapier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 hoch, computerbriefpapier sigel, computerpapier, Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapier;Briefbogen;Briefbögen;Computer-Briefbögen;Briefpapier;Briefpapiere;Endlos-Briefpapier;Endlos-Briefpapiere;EDV-Briefbogen;Computer-Briefbogen;PC-Briefbogen;PC-Briefbögen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,16428* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.