Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x375 mm, A3, 60 g/m², 1f, blanko, 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K12376
K12376
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-12376
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12376
EAN/GTIN:
     4004360123764
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 12" x 375 mm, 1fach, 60 g.

  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a3 quer 60 g, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;375 mm;375mm;A3 quer;A3quer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03767* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,99*
€ 117,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,69*
€ 116,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,93*
€ 108,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,63*
€ 100,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,62*
€ 100,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,34*
€ 89,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.