Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x375 mm, A3, 60 g/m², 1f, grüne Lesestreifen 1/6", 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
K12371
K12371
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-12371
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12371
EAN/GTIN:
     4004360123719
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 12 Zoll x 375 mm

  • Mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6 Zoll, 1-fach, 60 g.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;12 Zoll;375 mm;375mm;A3 quer;A3quer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02139* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,85*
€ 67,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,66*
€ 63,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 45,92*
€ 54,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.