Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP m. Abheftlochung, 70 g/m², 1f, blanko, 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K12246
K12246
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-12246
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12246
EAN/GTIN:
     4004360122460
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 12" x 240 mm

  • Weiß, 1-fach, 70 g, mit Längsperforation und Abheftlochung.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03346* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.