Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-08371 Herst.-Nr.: 08371 EAN/GTIN: 4004360083716 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 8 Zoll x 375 mm - Mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6 Zoll, 1-fach, 60 g.
- Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
- Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
- Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen: | | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | ECF-Papier holzfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, computerpapier 60g, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;8 Zoll;375 mm;375mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 50,08* | € 67,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 48,69* | € 67,67* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 54,32* | € 72,82* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 57,03* | € 76,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02504* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|