Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 8"x330 mm, A4, LP, 60 g/m², 1f, grüne Lesestreifen 1/6", 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
K08336
K08336
Laengsperfo Illu
Stapel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766044
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     08336
EAN/GTIN:
     4004360083365
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 8 Zoll x 330 mm

  • Mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6 Zoll, 1-fach, 60 g, mit Längsperforation.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;8 Zoll;330 mm;330mm;A4 quer;A4quer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 46,07*
€ 61,71*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 48,62*
€ 65,09*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 52,17*
€ 69,66*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,51*
€ 76,15*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 59,16*
€ 80,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,71*
€ 73,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,09*
€ 72,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,31*
€ 64,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,07*
€ 54,82
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02304* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.