Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DIN-Computerpapier, 1fach, 4"x240 mm (DIN lang), längsperforiert, 3000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K04241
K04241
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-04241
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     04241
EAN/GTIN:
     4004360042416
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 4" x 240 mm

  • Weiß, 1-fach, 70 g, mit Längsperforation.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel 70g, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;4 Zoll;4Zoll;240 mm;240mm;DIN lang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3.000 Blätter (ab € 0,01621* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.