Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, sk, kurz/breit, 60 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschild, sk, kurz/breit, 60 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/breit, 60 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/breit, 60 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/breit, 60 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/breit, 60 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/breit, 60 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     273-FAL80037047
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80037047
EAN/GTIN:
     4014481160128
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Format des Schildes: kurz/breit. Größe (B x H): 60 x 190 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Rückenschild
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Werkstoff:
Papier
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Ja
Breite des Schilds:
60
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
190
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,22*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,24*
3 Tage
545
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,32*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,42*
4 Tage
1268
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,64*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,22*
€ 1,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,04*
€ 1,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,92*
€ 1,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,90*
€ 1,07
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,87*
€ 1,04
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,69*
€ 0,82
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.