Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK80037047 Herst.-Nr.: 80037047 EAN/GTIN: 4014481160128 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrückenschild
- Werkstoff: Papier
- Aufdruck vorhanden
- selbstklebend
- zur Handbeschriftung
- Format des Schildes: kurz/breit
- Größe (B x H): 60 x 190 mm
- Farbe: weiß
- Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Handbeschriftung, Schreibmaschine | bedruckt: | ja | Etikettenbreite: | 60 mm | Etikettenhöhe: | 190 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschilder 60x290mm selbstklebend weiß ve=10 stück, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Inkjet, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, InkjetOrdneretikett, InkjetOrdnerrückenschild, InkjetOrdnerschild, InkjetRückenschild, Kopierer, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdneretikett, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laserdrucker, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, LaserdruckerOrdnerschild, LaserdruckerRückenschild, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Schild, PCOrdnerEtikett, PCOrdnerrückenschild, PCOrdnerschild, PCSchild, Schild |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 0,69* | € 1,23* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,81* | € 1,45* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,10* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|