Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe blau
Artikel-Nr.:
     C1144-80024607
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80024607
EAN/GTIN:
     4014481118211
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 Recycling. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbter Papierbezug/Papier. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/blau. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling
Farbe des Rückens:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Klimaneutral
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 Recycling
Farbe:
grau marmoriert
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbter Papierbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.