| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-80022544 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80022544 EAN/GTIN: 4014481108014 |
| |
|
| | |
| Ordner WM S80 . Material der Kaschierung außen/innen: Papier wolkenmarmor/Papier grau. Ausführung: Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | WM Ordner | Höhe: | 318 | Farbe des Rückens: | schwarz | Artikelbezeichnung: | WM Ordner S80 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Farbe: | grau marmoriert | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 | Breite: | 285 | Material der Kaschierung innen: | Papier grau | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Material der Kaschierung außen: | Papier wolkenmarmor | Ausführung der Ablagemechanik: | Ordnermechanik | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |