Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grau
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grau
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grau
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grau
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1144-80003965
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003965
EAN/GTIN:
     4014481504717
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Werkstoff: Manilakarton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: grau. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
305
Artikelbezeichnung:
Ösenschmalhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
grau
Werkstoff:
Manilakarton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
65
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Vorderdeckels:
viertel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,86*
€ 99,7934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,08*
€ 98,8652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,06*
€ 94,0814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,84*
€ 70,0196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.