Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grün
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grün
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grün
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grün
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1144-80003940
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003940
EAN/GTIN:
     4014481504410
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: grün. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
305
Farbe:
grün
Artikelbezeichnung:
Ösenschmalhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Breite:
65
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung des Vorderdeckels:
viertel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.