Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, rot
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, rot
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, rot
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, rot
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-80003932
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003932
EAN/GTIN:
     4014481504311
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: rot. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Ösenschmalhefter
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Breite:
65
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung des Vorderdeckels:
viertel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.