Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm,DIN A4, 240 x 305 mm,gelb
Artikel-Nr.:
     C1144-80003908
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003908
EAN/GTIN:
     4014481502911
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: ganz, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Metalldeckleiste. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIn A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: gelb. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
305
Produkt-Typbezeichnung:
1/1 VD KH u. BH
Farbe:
gelb
Artikelbezeichnung:
Ösenhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metalldeckleiste
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIn A4
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46345*
€ 0,55151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37345*
€ 0,44441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35345*
€ 0,42061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33345*
€ 0,39681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30345*
€ 0,36111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26345*
€ 0,31351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.