Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, orange
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, orange
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, orange
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, orange
Ösenschmalhefter, Manilakarton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C1144-80000615
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000615
EAN/GTIN:
     4014481504816
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Werkstoff: Manilakarton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: orange. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
305
Artikelbezeichnung:
Ösenschmalhefter
Farbe:
orange
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
65
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung des Vorderdeckels:
viertel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,29505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,56*
€ 99,4364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,33*
€ 99,1627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,46*
€ 94,5574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,40*
€ 82,586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.