Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, gelb
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, gelb
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, gelb
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, gelb
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1144-80000607
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000607
EAN/GTIN:
     4014481504519
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: gelb. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
305
Artikelbezeichnung:
Ösenschmalhefter
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Breite:
65
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Vorderdeckels:
viertel
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.