Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, blau
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, blau
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, blau
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, blau
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1144-80000573
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000573
EAN/GTIN:
     4014481504212
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Mit Metalldeckleiste. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: blau. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Ösenschmalhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metalldeckleiste
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
65
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Vorderdeckels:
viertel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter falken, einhängehefter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.