Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, braun
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, braun
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, braun
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, braun
Ösenschmalhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, A4, 65 x 305 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1144-15048002
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15048002
EAN/GTIN:
     4014481218959
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Mit Metalldeckleiste. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: braun. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
305
Artikelbezeichnung:
Ösenschmalhefter
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
65
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metalldeckleiste
Art der Heftung:
kaufmännische- und Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Vorderdeckels:
viertel
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,06*
€ 102,4114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,80*
€ 97,342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,68*
€ 87,6792
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.