| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-15048000 Herst.-Nr.: 15048000 EAN/GTIN: 4014481218980 |
| |
|
| | |
| Ösenschmalhefter. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: viertel, Abheftvorrichtung vorhanden. Mit Metalldeckleiste. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 65 x 305 mm. Farbe: hellblau. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 305 | Farbe: | hellblau | Artikelbezeichnung: | Ösenschmalhefter | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Verwendung für Papierformate: | A4 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Metalldeckleiste | Breite: | 65 | Art der Heftung: | kaufmännische- und Behördenheftung | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Nein | Ausführung des Vorderdeckels: | viertel | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |