Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelordner S50, Hartpappe, DIN A4, 275 x 318 mm, 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelordner S50, Hartpappe, DIN A4, 275 x 318 mm, 50 mm, schwarz
Pendelordner S50, Hartpappe, DIN A4, 275 x 318 mm, 50 mm, schwarz
Pendelordner S50, Hartpappe, DIN A4, 275 x 318 mm, 50 mm, schwarz
Pendelordner S50, Hartpappe, DIN A4, 275 x 318 mm, 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-15031420
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15031420
EAN/GTIN:
     4014481213251
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Pendelordner S50. Werkstoff: Hartpappe. Stärke: 1,75 mm. Ausstattung mit Pendelordnerbeschläge und mit Schlitze. Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 275 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
S50
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Pendelordner
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Hartpappe
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Ausstattung mit Pendelordnerbeschläge und mit Schlitze
Stärke:
2
Breite des Rückens:
50
Breite:
275
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.