Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 50 mm, fuchsia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 50 mm, fuchsia
Ordner S50 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 50 mm, fuchsia
Ordner S50 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 50 mm, fuchsia
Ordner S50 Chromocolor, PP mit PP-Folie kaschiert, DIN A4, 50 mm, fuchsia
Artikel-Nr.:
     C1144-11286556
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286556
EAN/GTIN:
     4014481084790
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S50 Chromocolor. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Folie/PP-Folie. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Edle Leinenprägung. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: fuchsia/fuchsia. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
fuchsia
Farbe:
fuchsia
Artikelbezeichnung:
Ordner S50 Chromocolor
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Beschreibung der Besonderheiten:
edle Leinenprägung
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
PP-Folie
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
PP-Folie
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.