Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A3 hoch N80, Hartpappe, 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A3 hoch N80, Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A3 hoch N80, Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A3 hoch N80, Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A3 hoch N80, Hartpappe, 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285954
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285954
EAN/GTIN:
     4014481085292
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A3 hoch N80. Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A3 hoch. Größe (B x H): 360 x 450 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 16 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
450
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A3
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner A3 hoch N80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite:
360
Verwendung für Papierformate:
DIN A3 hoch
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.